福山ゴム工業
カルサーエース #700
軽量配合ラバーメッシュ繊維入りで強度UP
カバー付で砂、泥の浸入を防ぐ
セラミック配合フラットソール
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
ラバー/メッシュ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
640(Lサイズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48623602
#700
ブラック
M
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48623618
#700
ブラック
L
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48623627
#700
ブラック
LL
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48623636
#700
ブラック
3L
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48623645
#700
ネイビー
M
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48623654
#700
ネイビー
L
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48623663
#700
ネイビー
LL
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48623672
#700
ネイビー
3L
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください