福山ゴム工業
ジョルディックDX
(1件のレビュー)
元祖メッシュ入り長靴で丈夫
反射テープ付胴太タイプ
ツートンカラー
足幅
2E
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
ラバー/メッシュ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
780(25.5cm)
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48623907
41
24
ブラック
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48623916
41
24.5
ブラック
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48623925
41
25
ブラック
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48623934
41
25.5
ブラック
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48623943
41
26
ブラック
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48623952
41
26.5
ブラック
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48623968
41
27
ブラック
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48623977
41
28
ブラック
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48623986
41
24
オレンジ
オープン
取扱い終了
48623995
41
24.5
オレンジ
オープン
取扱い終了
48624004
41
25
オレンジ
オープン
取扱い終了
48624013
41
25.5
オレンジ
オープン
取扱い終了
48624022
41
26
オレンジ
オープン
取扱い終了
48624038
41
26.5
オレンジ
オープン
取扱い終了
48624047
41
27
オレンジ
オープン
取扱い終了
48624056
41
28
オレンジ
オープン
取扱い終了
48624065
41
24
ネイビー
オープン
取扱い終了
48624074
41
24.5
ネイビー
オープン
取扱い終了
48624083
41
25
ネイビー
オープン
取扱い終了
48624092
41
25.5
ネイビー
オープン
取扱い終了
48624108
41
26
ネイビー
オープン
取扱い終了
48624117
41
26.5
ネイビー
オープン
取扱い終了
48624126
41
27
ネイビー
オープン
取扱い終了
48624135
41
28
ネイビー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください