曜日別特売

ゴールデンベア 106

ゴールデンベア 106 - ゴールデン ベアーゴールデンベア 106 - ゴールデン ベアーゴールデンベア 106 - ゴールデン ベアーゴールデンベア 106 - ゴールデン ベアーゴールデンベア 106 - ゴールデン ベアーゴールデンベア 106 - ゴールデン ベアー
(2件のレビュー)

足入れスムーズなスリッポン仕様のスニーカーです。

種類作業靴材質(ソール)EVA/ゴム標準質量(g/片足)210(26cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4862414410624.5ブラックスニーカースリッポンタイプローカット合成皮革/メッシュ
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4862415310625ブラックスニーカースリッポンタイプローカット合成皮革/メッシュ
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4862416210625.5ブラックスニーカースリッポンタイプローカット合成皮革/メッシュ
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4862417810626ブラックスニーカースリッポンタイプローカット合成皮革/メッシュ
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4862418710626.5ブラックスニーカースリッポンタイプローカット合成皮革/メッシュ
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4862419610627ブラックスニーカースリッポンタイプローカット合成皮革/メッシュ
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4862420510624.5グレースニーカースリッポンタイプローカット合成皮革/メッシュ
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4862421410625グレースニーカースリッポンタイプローカット合成皮革/メッシュ
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4862422310625.5グレースニーカースリッポンタイプローカット合成皮革/メッシュ
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4862423210626グレースニーカースリッポンタイプローカット合成皮革/メッシュ
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4862424810626.5グレースニーカースリッポンタイプローカット合成皮革/メッシュ
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4862425710627グレースニーカースリッポンタイプローカット合成皮革/メッシュ
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48624214
2024-06-30
用途: 履きやすい
製造業

履きやすく何度もリピート購入しています
色違いも検討中です

対象商品 : 48624178
2023-07-29
用途: 普段仕事用

足の幅がある私でも脱ぎ履きしやすく、かかと部分も柔らかいのにしっかりしていて、よれない。長時間履いていても、幅にゆとりがあり締付感が絶妙で足が痛くならない。
残念なのは、つま先裏側のゴムソールが剥離して、短期間でペラペラ剥がれてしまう。靴底に後からつま先部分のゴムを貼っているみたいなので、つま先立ちとしゃがむ動作を繰り返していると、貼り付けている部分が剥がれてしまうみたいです。
せっかくいい靴なのに長持ちしないのでもったいない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする