ゴールデン ベアー
ゴールデンベア 107
(1件のレビュー)
軽量設計が嬉しいカジュアルスニーカー。
種類
カジュアルスニーカー
材質(ソール)
EVA/ゴム
標準質量(g/片足)
225(26cm)
足幅
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48624266
107
24.5
ブラック
スニーカー
紐タイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
48624275
107
25
ブラック
スニーカー
紐タイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
48624284
107
25.5
ブラック
スニーカー
紐タイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
48624293
107
26
ブラック
スニーカー
紐タイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
48624302
107
26.5
ブラック
スニーカー
紐タイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
48624318
107
27
ブラック
スニーカー
紐タイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
48624327
107
24.5
ベージュ
スニーカー
紐タイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
48624336
107
25
ベージュ
スニーカー
紐タイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
48624345
107
25.5
ベージュ
スニーカー
紐タイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
48624354
107
26
ベージュ
スニーカー
紐タイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
48624363
107
26.5
ベージュ
スニーカー
紐タイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
48624372
107
27
ベージュ
スニーカー
紐タイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください