mood
ムードハイブリッド式加湿器
らせん形状とパンチングメタルが特徴的。
水量が一目で分かり、便利。
アロマ機能付き。
付属品
取扱説明書・保証書×1、交換用フェルト×2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
約2.6(抗菌水タンク)
定格消費電力(W)
80
本体質量(kg)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約176×166×348
電源コード(m)
約1.8
適合床面積
木造住宅(和室)/8.0m
2
、プレハブ住宅(洋室)/14.0m
2
電気代の目安
1時間約2.2円
連続加湿時間(時間)
約8(強運転時)
タイマー
2・4時間(切タイマー)
加湿量(mL/h)
強/約300、中/約200、微弱/約100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48623374
MOD-KH1603WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
48623383
MOD-KH1603BK
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください