曜日別特売

LED電球 E26 人感センサー付

LED電球 E26 人感センサー付 - アイリスオーヤマ
(37件のレビュー)

約10年間取替不要(1日10時間、365日使用)
人感センサー付で人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れがなく経済的です。

質量(g)約90口金E26外径×全長(mm)60×100ビームの開き(°)約120寿命40000時間センサー感知範囲直径約4m(高さ2.4mの時)待機電力(W)約0.1電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
トラスコ品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48625054LDR5N-H-S6電球40W形相当835-9096約5.1約485約363
オープン
取扱い終了
48625063LDR5L-H-S6電球40W形相当835-9097約5.1約485約363
オープン
取扱い終了
48625072LDR8N-H-S6電球60W形相当835-9098約8.2約810約607
オープン
取扱い終了
48625088LDR8L-H-S6電球60W形相当835-9099約8.2約810約607
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48625063
2020-04-21
用途: 簡易トイレの照明用として
ユニ建材有限会社鉱業

色々な方が使用する簡易トイレの照明のスィッチの切り忘れが多発、これの防止用として本製品を使用開始しました。

対象商品 : 48625054
2020-02-11
用途: 作業場への入室時、電灯スイッチが懐中電灯無しで出来るようになりました。

感知反応がちょっと遅いかと思いますが、利用にあたっては、便利さが上回っています。

対象商品 : 48625072
2019-04-20
用途: トイレの電球
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさセンサーがあるので、昼間は点かない仕様になっているが
多少明るくても点いてくれると嬉しかった。
明るさセンサーの調整は無いが、
人感センサーと明るさのセンサーが別になっているので、
センサー部にマスキングテープや銀紙を張って調整できた。

1が参考にしています
2019-07-20
用途: ウォークインクローゼットの照明用
その他業種

商品説明のセンサー感知範囲:直径約4m(高さ2.4mの時)はほぼ合っていますが、電球に真っ直ぐ向かう動作よりも横切る動作の方が感度が良いです。
また暗さによっても若干変わり、暗い方が感度が良いように感じます。

対象商品 : 48625072
2019-04-16
用途: 庭の照明(軒下に設置)
有限会社ミッキー

予想以上に明るいです。
これまでホームセンターで購入した、同機能の1,200円程の物を使っていましたが、明るさが明らかに違います。
色も昼光色で視認性が良く、人感も10m位の範囲で感知されます。

1が参考にしています
対象商品 : 48625063
2019-03-18
用途: トイレの照明

トイレの電気の消し忘れる事が多く電球の交換
センサーの反応も良く非常に満足してます
徐々に消えるタイプではなく1分ほどでパッっと消えます

1が参考にしています
対象商品 : 48625088
2019-01-28
用途: 玄関の照明
サイファイ研究所

明るさ、センサー反応、点灯時間、すべて満足。価格も安くて良い。
天井照明に、センサー付きのシーリングアダプターを使っていたが、電球をLEDにしたら誤動作が多くなったので、アダプターを止めてこれに交換したら問題は解決した。

1が参考にしています
対象商品 : 48625072
2019-04-17
用途: 通用口等点灯頻度の高い場所
建設業・工事業

安価でしたが明るくて、感知センサーも問題なく作動してくれるのでありがたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする