空撮技研
ドローンスパイダー
災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。
電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
用途
パイロットロープ展張用。
仕様
(最大展張距離)500m(5号テグス)
材質
ABS
ブレーキ
サーボ駆動ロック方式
質量(kg)
0.9
電源
リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh)
制御方式
三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御
ケース寸法(mm)
210×120×150(竿部除く)
最大風速(m/s)
3
調整方式
(展張)一定
最高速度(km/h)
(巻き戻し)10
設置形態
機体搭載
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48624896
DS-001PRO
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません