空撮技研
ドローンスパイダー
ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。
より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途
ドローン暴走防止用。
仕様
(最大展張距離)100m(5号テグス)
材質
ステンレス
ブレーキ
手動ディスクブレーキ方式
質量(kg)
7.6
電源
リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh)
制御方式
サーボモータダイレクト駆動
ケース寸法(mm)
260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く)
最大風速(m/s)
3
調整方式
(展張)100~250gfスイッチ切換
最高速度(km/h)
(巻き戻し)45
設置形態
地上設置
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48624905
DS-002PRO
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません