曜日別特売

エスシーロック フランジタイプ

エスシーロック フランジタイプ - 星和電機(SEIWA)

筐体内外部の空間が狭い場合など、従来のエスシーロックの取り付けが難しい場合に、筐体壁にM4ねじで固定が可能です。
従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。(ビス部分除く)
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL認定材料)を使用しています。

取付穴径(Φmm)19.5仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ:NBR、ゴムパッキン:黒路プレンゴム使用温度範囲(℃)-30~75ゴム厚(mm)2ねじ穴(Φmm)M4内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
適合ケーブル外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48624923SCF-18A14.5~16.5グレー
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48624932SCF-18B16.5~18.5グレー
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48624948SCF-B18A14.5~16.5
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
48624957SCF-B18B16.5~18.5
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48624966SCF-C18A14.5~16.5アイボリー
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48624975SCF-C18B16.5~18.5アイボリー
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする