曜日別特売

エスシーロック UL品

エスシーロック UL品 - 星和電機(SEIWA)エスシーロック UL品 - 星和電機(SEIWA)エスシーロック UL品 - 星和電機(SEIWA)

難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。
従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。
UL-514B認定製品(File No.E319359)
CAD図面はWebで公開しています。

グレー仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用前はキャップを締付けないで下さい。
※キャップを締付け、または緩める際は、常温(10℃)以上で行ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル外径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48625002SCT-101箱(10個)6.5~10.517(参考)管用平行ねじの呼称:G3/8
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月24日
48625018SCT-141箱(10個)10.5~14.522(参考)管用平行ねじの呼称:G1/2、厚鋼電線管ねじの呼称:CTG16
オープン
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
48625027SCT-181箱(10個)14.5~18.528(参考)管用平行ねじの呼称:G3/4、厚鋼電線管ねじの呼称:CTG22
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
48625036SCT-201箱(10個)16.0~20.028(参考)管用平行ねじの呼称:G3/4、厚鋼電線管ねじの呼称:CTG22
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
48625045SCT-221箱(5個)18.5~22.534(参考)管用平行ねじの呼称:G1、厚鋼電線管ねじの呼称:CTG28
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする