曜日別特売
モノタロウ

イス 作業用 タイヤ付き

イス 作業用 タイヤ付き - モノタロウイス 作業用 タイヤ付き - モノタロウイス 作業用 タイヤ付き - モノタロウイス 作業用 タイヤ付き - モノタロウイス 作業用 タイヤ付き - モノタロウ
(105件のレビュー)

タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
簡易のスポンジクッション付き。

用途座った状態での作業に。耐荷重(kg)約90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×220×400(クッション含む)質量(kg)約2.8材質(本体)材質(車輪)樹脂(ポリエステル)材質(クッション)クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※転ばないように安定した場所でご使用ください。
※ご使用時は中央部にお座りください、端っこ等に編荷重が掛かると座面の曲がり、転倒の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48640838-
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

イス 作業用 タイヤ付き.
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:105
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 仕事で使います
建設業・工事業

膝が悪くて痛いので、あれやこれやと高さに拘り探していました。大きなしっかりとしたタイヤで高さも希望に近く購入しました。座りながら、移動も楽にできて、素晴らしい商品です。モノタロウは、1つの商品で何でも種類が多いので探せばあるもんだなぁと、いつも感心させられています。軽くてコンパクト。お陰様で仕事がはかどります。

2025-06-23
用途: カートにします。

軽量、小回りそして安いのでハンドルと荷台を追加して、狭いところでも通れるカートにします。

2025-09-15
用途: ガーデニングや除草作業
製造業

座ったまま横移動が楽にできて、膝への負担が大きく減りました

対象商品 : 48640838
2025-03-18
用途: 苗の植え付け
滑川農場農・林・水産業

まだ、実践は出来ていませんが 土の上を転がした所
とてもスムーズで丈夫そうなので、使えそうです。

2025-02-12
用途: 草取り作業
医療・福祉・介護関連業

座りながら草取り作業が出来て、とても楽ちんである。
横に動くという、アイデア商品である。
コスパも大変良い。

2024-11-28
用途: 農作業
その他業種

座って作業でき、膝への負担が軽減し、重宝しています。

対象商品 : 48640838
2024-08-06
用途: 草刈り作業時
サービス業

しゃがみ作業が楽になりました。イスはしっかりした作りでなかなか壊れそうもないので長く使えることを期待しております。

2024-11-22
用途: 家庭菜園
医療・福祉・介護関連業

タイヤが大きく座ったままの移動バッグン! 背もたれが有れば完璧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ストッパーは付いていますか。
回答:
ストッパーは付いていない商品になります。
1が参考にしています
2023-05-24
質問:
部品の取扱いはありますか。
回答:
交換車輪セットのみご用意がございます。
それ以外の部品は取扱いございません。

モノタロウ 交換車輪セット イス 作業用 タイヤ付き用
注文コード 49322087 品番 -
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/4932/2087/
1が参考にしています
2023-05-24
質問:
耐荷重以内なら荷物を乗せて運んでも大丈夫ですか。
回答:
こちらの用途は座った状態での作業用となりますので、用途以外でのご使用はお控えください。
2023-05-24

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする