阪神素地
ちょっとブーツ 婦人
今までなかった筒丈が新しい。ちょっとの軽作業に履きやすい長靴。
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
320(M)
対象
女性用
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
23~23.5
24~24.5
25~25.5
色
ネイビー
ワイン
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48625666
LB8406
23~23.5
ワイン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48625675
LB8406
24~24.5
ワイン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48625684
LB8406
25~25.5
ワイン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48625693
LB8406
23~23.5
ネイビー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48625702
LB8406
24~24.5
ネイビー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48625718
LB8406
25~25.5
ネイビー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください