デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
SH33MGREASE
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
使用温度範囲(℃)
-50-160
稠度
260
商品タイプ
シリコングリース
特性
低温性
主成分
メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
色
白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
稠度
危険物の類別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48631117
SH-33M-01
1箱(100g×12本)
260
指定可燃物
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
18923127
SH-33M-10
1缶(1kg)
260
非危険物
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48631126
SH-33M-10
1箱(1kg×10缶)
260
指定可燃物
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48631135
SH-33M-20
1缶(20kg)
260
指定可燃物
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。