デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
SH45GREASE
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
色
白
商品タイプ
シリコングリース
使用温度範囲(℃)
-50-160
主成分
メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
稠度
280
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48631214
SH-45-01
1箱(100g×12本)
指定可燃物
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
48631232
SH-45-20
1缶(20kg)
指定可燃物
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
12日以内出荷
18923163
SH-45-10
1缶(1kg)
非危険物
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月下旬
48631223
SH-45-10
1箱(1kg×10缶)
指定可燃物
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48631248
SH-45-50
1缶(5kg)
指定可燃物
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。