モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
一般工事用シーリング材
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。
安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
用途
ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シール
色
ブラック
トラスコ品番
827-7203
使用温度範囲(℃)
-40~150
主成分
シリコーンシーラント(SR-1)
外観
ペースト状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1箱(333mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48631275
TOSSEAL381B
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください