モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド
電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
用途
機器ターミナルの防湿絶縁シール
トラスコ品番
805-1756
使用温度範囲(℃)
-50~+200
主成分
シリコーン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48631293
TSK550-1KG
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください