曜日別特売

トリビュートOD

トリビュートOD - バイエルクロップサイエンス

晩秋散布で枯殺し、不効、再生個体を少なくします。
低温期でも素早く生育をストップし、枯死へ導きます。
春期の大型スズメノカタビラも一掃します。
低温期処理、株化(分げつ)した個体にも安定した効果を発揮し、補正散布の手間、コストの削減に大きく貢献します。
推奨使用期間では、日本芝に比較的高い安全性を有しますので、安心して使用できます。

剤形水和剤適合場所芝生(西洋芝・日本芝)成分ホラムスルフロン2.2%性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体適合作物日本芝、西洋芝農林水産省登録第(号)22918毒劇区分普通物適合雑草スズメノカタビラ、スズメノヒエ、シマスズメノヒエ、チガヤ農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630496-
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする