デスティニーWDG

デスティニーWDG - バイエルクロップサイエンス

タンポポ、オオアレチノギク、ウラジロチチコグサ、チチコグサモドキ、ハハコグサ、ヒメムカシヨモギ、ブタナ、ニガナなどの幅広いキク科雑草に。
イヌノフグリ類などゴマノハグサ科雑草に。
シロツメクサ、カラスノエンドウなどマメ科雑草に。
その他、カタバミ、タデ科、ナデシコ科、アブラナ科など幅広い雑草に高い効果。

剤形水和剤適合場所芝生(日本芝)成分ヨードスルフロンメチルナトリウム塩10.0%性状淡褐色水和性微粒及び細粒適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)21952毒劇区分普通物適合雑草ブタナ、アレチノギク、ヒメムカシヨモギ、チチコグサ、ハハコグサ、チチコグサモドキ、ウラジロチチコグサ、タネツケバナ、トキワハゼ、ムラサキサギゴケ、タビラコ(コオニタビラコ)、カタバミ、オオイヌノフグリ、タチイヌノフグリ、オニタビラコ、オオバコ、ミミナグサ、カラスノエンドウ農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630505-
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする