シンジェンタジャパン
バリケードフロアブル
安定した土壌処理層により抜群の除草効果を示します。
フロアブル製剤のため、計量・調製が簡単で作業効率の向上に役立ちます。
幅広い場面で使用ができます。
剤形
水和剤
適合場所
芝生(西洋芝・日本芝)
成分
プロジアミン40.7%
性状
水和性粘稠懸濁液体
適合作物
芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)
22082
毒劇区分
普通物
適合雑草
一年生雑草(キク科を除く)
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630523
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください