曜日別特売

イデトップフロアブル

イデトップフロアブル - 出光興産

一年生イネ科雑草(メヒシバ、スズメノカタビラ等)はもちろんのこと、広範囲の一年生広葉雑草(ヤハズソウ、スミレ、コニシキソウ、タチイヌノフグリ、カラスノエンドウ等)に対しても優れた除草効果を発揮します。
春処理で90~120日程度、秋処理で150~180日程度の効果の持続性が確認されています。
使用薬量は0.075~0.15mL/m2と、低薬量で雑草を防除します。
ターフを形成した日本芝に対して選択性の高い除草剤です。

剤形水和剤適合場所芝生(日本芝)成分(RS)-N-[2-(3・5-ジメチルフェノキシ)-1-メチルエチル]-6-(1-フルオロ-1-メチルエチル)-1・3・5-トリアジン-2・4・-ジアミン…30%性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)19758毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630532-
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする