曜日別特売

MFR-1350用吸取リチップ

MFR-1350用吸取リチップ - オーケー・インターナショナル

MFR-1350用吸取りチップです。

質量(g)8寸法C(mm)5.54ヒーター温度(℃)421内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径×外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48629997DFP-CN2147-54620.67×1.800.641.8
11,540
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48630006DFP-CN3147-07990.79×2.050.792.05
9,140
8,198
9,018(税込)
当日出荷
48630015DFP-CN4147-23111.05×2.301.052.3
9,570
9,098
10,008(税込)
30日以内出荷
返品不可
48630024DFP-CN5147-70521.31×2.651.312.65
9,570
9,098
10,008(税込)
当日出荷
返品不可
48630033DFP-CN6146-92171.55×2.851.552.85
9,570
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
48630042DFP-CN7147-38902.44×3.652.443.65
9,570
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする