スマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機

スマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機 - オーケー・インターナショナルスマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機 - オーケー・インターナショナル
消費電力(W)110セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、吸取りホルダー(MFR-H5-DS)、吸取りコテ台(MFR-WSDSU)仕様(漏れ電圧)2mV以下寸法(mm)170×200×152.5質量(kg)4.0周波数(Hz)50/60規格cTUVus、CE、PSE出力マルチ10-60W入力電圧(V)AC100-240アース間抵抗2Ω以下内容量1台
注意
※MX及びMFRシリーズは0V GNDアースを繋がないと動作しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630094MFR-1350110
90,720
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする