オーケー・インターナショナル
スマートヒートソルダリング&リワークシステム
寸法(mm)
121×121×222
消費電力(W)
70
仕様
(漏れ電圧)2mV以下
セット内容
コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)
質量(kg)
4.1
周波数(Hz)
50/60
規格
cNRTLus、CE、PSE
出力
マルチ10-40W
入力電圧(V)
AC100-240
アース間抵抗
2Ω以下
内容量
1台
注意
※MX及びMFRシリーズは0V GNDアースを繋がないと動作しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630128
MX-500S
¥
69,930
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください