曜日別特売
モノタロウ

パーツキャビネット フタ付き

パーツキャビネット フタ付き - モノタロウパーツキャビネット フタ付き - モノタロウパーツキャビネット フタ付き - モノタロウパーツキャビネット フタ付き - モノタロウパーツキャビネット フタ付き - モノタロウパーツキャビネット フタ付き - モノタロウ
(16件のレビュー)

フタを開けて収納するおしゃれなキャビネットです。
縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
フタを開けた状態で固定が可能です。フタを閉じたい場合、フタを手前に引いてから閉じるようにしてください。

用途小物、パーツ等の収納外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×128×463内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48631442-3601284631.62ポリプロピレン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48631442
2022-10-01
用途: DIYパーツ整理用

他の方が指摘しているように一度開けるとフタが締まりません。
以前から指摘されているに改善する気が無いのでしょうか。早急に対策して下さい。色は好みかも知れませんがオレンジより黒の方が好みです。オレンジのパーツを替えるだけなので黒も販売して下さい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。品質改善に努めてまいります。

2022-06-10
用途: ピット内整理
佐久間企画建設業・工事業

お客様のガレージピットの小物整理用に調達
同じデザインの引き出し18個つきとコンテナ 小ボックス付きと並べて設置しましたが、本品は大きさが小さめで、若干統一感が薄れてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 48631442
2021-06-11
用途: DIYや補修時
その他業種

キャビネットを引き出さなくても、中がよく見え、蓋を上げるだけで取り出せ、しまわなくても蓋が勝手に下り、段取りが少なく、楽。

1が参考にしています
対象商品 : 48631442
2020-10-06
用途: 修繕用小物パーツの収納

フタが固い部分があったので、削ったら軽くなりました。引き出し式よりは若干使い勝手が悪いかなとは思いましたが、引き出し式はよく底が割れるので、それよりは長持ちしそうです。

対象商品 : 48631442
2020-02-05
用途: 喫茶
社会福祉法人藻岩この実会医療・福祉・介護関連業

ドルチェグスト用ポーション入れに使っています。
取り出しやすいですし、作りもしっかりしています。
気になった箇所が1点。
1列に3か所いれるところがあるのですが、中央と左右を比較した際に、同じ数がはいらないので、中央と左右の大きさが異なっているのでは。
使う分には支障はありませんが使い方によっては影響を受ける方もいるかと思いますので、もし異なっているのであれば、商品説明にコメントがあると親切かと思いました。

対象商品 : 48631442
2020-03-12
用途: 塗装作業
製造業

とりあえずフタが固すぎる
閉めるとまた開ける時割れると嫌なのでパチンとは閉めずに使っています
あと壁に付ける時画像にある背面のビスを引っ掛ける穴が四隅にあると思っていたら上の角2箇所しかなく下の蓋を開ける時下側が持ち上がってしまうので適当な所にビス打ちしました
下側にも穴あった方がいいと思います

2が参考にしています
対象商品 : 48631442
2020-03-26
用途: ボルト入れ
株式会社バリュサポート製造業

値段以上にしっかりした造りで良かった。
透明の蓋があることによりボルトのこぼれ落ちがなく便利

対象商品 : 48631442
2019-12-29
用途: バイク整備用途。
サービス業

少し蓋開閉にコツがいるので注意。3つ分が開く使用なので一か所くらい3つ分貫通タイプがあると良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする