曜日別特売

校正用分銅 OIML型円筒分銅

校正用分銅 OIML型円筒分銅 - A&D

【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
【ケース】
20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付
2kg以下の分銅 :プラスチックケース付
【分銅の選び方】
分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。
1.点検の内容
1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、
精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の
許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2.分銅の質量
1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。
1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。

材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル内容量1個
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等級
材質(ケース)
校正分銅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48632535AD1603-20KF1F1アルミ20kg
190,000
188,800
207,680(税込)
翌日出荷
返品不可
48632544AD1603-20KF2F2アルミ20kg
175,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48632553AD1603-20KM1M1アルミ20kg
155,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
48632562AD1603-10KF1F1アルミ10kg
100,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
48632578AD1603-10KF2F2アルミ10kg
90,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
48632587AD1603-10KM1M1アルミ10kg
85,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48632596AD1603-5KF1F1アルミ5kg
70,000
68,980
75,878(税込)
75日以内出荷
返品不可
48632605AD1603-5KF2F2アルミ5kg
65,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48632614AD1603-5KM1M1アルミ5kg
58,000
56,980
62,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
48632623AD1603-2KF1F1プラスチック2kg
36,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
48632632AD1603-2KF2F2プラスチック2kg
31,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
48632648AD1603-2KM1M1プラスチック2kg
24,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
48632657AD1603-1KF1F1プラスチック1kg
26,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
48632666AD1603-1KF2F2プラスチック1kg
25,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48632675AD1603-1KM1M1プラスチック1kg
20,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
48632684AD1603-500F1F1プラスチック500g
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48632693AD1603-500F2F2プラスチック500g
17,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
48632702AD1603-500M1M1プラスチック500g
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
48632718AD1603-200F1F1プラスチック200g
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48632727AD1603-200F2F2プラスチック200g
13,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
48632736AD1603-200M1M1プラスチック200g
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48632745AD1603-100F1F1プラスチック100g
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
48632754AD1603-100F2F2プラスチック100g
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48632763AD1603-100M1M1プラスチック100g
11,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
48632772AD1603-50F1F1プラスチック50g
10,000
9,098
10,008(税込)
当日出荷
48632788AD1603-50F2F2プラスチック50g
10,000
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
48632797AD1603-50M1M1プラスチック50g
9,000
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
48632806AD1603-20F1F1プラスチック20g
9,000
8,098
8,908(税込)
当日出荷
48632815AD1603-20F2F2プラスチック20g
8,500
8,098
8,908(税込)
翌日出荷
返品不可
48632824AD1603-20M1M1プラスチック20g
7,500
7,388
8,127(税込)
翌日出荷
返品不可
48632833AD1603-10F1F1プラスチック10g
8,000
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
返品不可
48632842AD1603-10F2F2プラスチック10g
7,800
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
返品不可
48632858AD1603-10M1M1プラスチック10g
7,000
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
48632867AD1603-5F1F1プラスチック5g
7,500
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
返品不可
48632876AD1603-5F2F2プラスチック5g
7,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
48632885AD1603-5M1M1プラスチック5g
7,000
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
48632894AD1603-2F1F1プラスチック2g
7,500
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
返品不可
48632903AD1603-2F2F2プラスチック2g
7,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
48632912AD1603-2M1M1プラスチック2g
7,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
48632928AD1603-1F1F1プラスチック1g
7,500
7,098
7,808(税込)
当日出荷
48632937AD1603-1F2F2プラスチック1g
7,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
48632946AD1603-1M1M1プラスチック1g
7,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
62010007AD1603-20KF1(JCSS校正書付)F1アルミ20kg
212,000
199,800
219,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010016AD1603-20KF2(JCSS校正書付)F2アルミ20kg
195,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010025AD1603-20KM1(JCSS校正書付)M1アルミ20kg
169,000
168,800
185,680(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010034AD1603-10KF1(JCSS校正書付)F1アルミ10kg
121,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010043AD1603-10KF2(JCSS校正書付)F2アルミ10kg
107,000
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010052AD1603-10KM1(JCSS校正書付)M1アルミ10kg
97,000
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010068AD1603-5KF1(JCSS校正書付)F1アルミ5kg
90,000
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62010077AD1603-5KF2(JCSS校正書付)F2アルミ5kg
79,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/229/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする