U字タイプデジタル台はかり SN-1200KU

U字タイプデジタル台はかり SN-1200KU - A&DU字タイプデジタル台はかり SN-1200KU - A&DU字タイプデジタル台はかり SN-1200KU - A&DU字タイプデジタル台はかり SN-1200KU - A&D

フォークリフトで簡単に運搬可能。
蛍光表示管。倉庫などの暗所でも見やすい。
選別軽量機能。切り出し軽量機能。コード目盛機能。加算機能。簡易個数計機能。ホールド機能。
データ出力フォーマット設定(UFC)機能。
インターフェース別売。
使用しない時には、計量台を立てて保管。表示器スタンド標準装備。

用途倉庫など暗所での、パレット等を使用した計量・選別計量に最適種類電子天秤表示形式デジタルひょう量(kg)1200最小表示(kg)0.5仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1200消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48633463SN1200KU取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2
379,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
56397522SN1200KU-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2、一般校正書類
389,000
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする