HiKOKI(旧:日立工機)
コードレスタッカ
シートが破れにくいきれいな打込み。
ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。
軽量・コンパクトボディを実現。
便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
5.0、4.0、3.0
釘装てん数(本)
150(1連)
ステープル長さ(mm)
6~13
打込本数
約5000本(1充電当たり)
蓄電池形名
BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応)
寸法(mm)
235×155
付属品
保護メガネ、収納ケース
タイプ
ケース付、電池・充電器別売
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※電池・充電器別売。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48633777
N14DSL (NK)L
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48633786
N14DSL (NK)R
¥
34,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください