業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。
大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。
ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。
計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。
質量を減量したことで運送も省エネ!
基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
仕様●HIビニール用金具付流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)最小目盛1L材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。周囲湿度(%RH)0~100文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体水最大表示量(m3)9999.9計量範囲100内容量1台