TOYOX(トヨックス)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]
耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途
カムロック用
材質
フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)
0~180
使用流体
薬品
内容量
1個
関連資料:
商品情報(0.99MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.53MB)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
全8種類を絞り込む
呼び径(inch)
選択してください
1/2&3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48635317
GK-FKM 1/2&3/4
0.004
15&20
1/2&3/4
65-0883-96
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
48635326
GK-FKM 1
0.006
25
1
65-0883-97
¥
2,490
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
48635335
GK-FKM 1-1/4
0.008
32
1-1/4
65-0883-98
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48635344
GK-FKM 1-1/2
0.009
40
1-1/2
65-0883-99
¥
3,080
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
48635353
GK-FKM 2
0.012
50
2
65-0884-01
¥
3,360
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48635362
GK-FKM 2-1/2
0.016
65
2-1/2
65-0884-02
¥
5,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48635378
GK-FKM 3
0.018
80
3
65-0884-03
¥
7,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
48635387
GK-FKM 4
0.03
100
4
65-0884-04
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください