ゴムスポンジロール 粘着付

ゴムスポンジロール 粘着付 - WAKI(和気産業)ゴムスポンジロール 粘着付 - WAKI(和気産業)ゴムスポンジロール 粘着付 - WAKI(和気産業)ゴムスポンジロール 粘着付 - WAKI(和気産業)ゴムスポンジロール 粘着付 - WAKI(和気産業)ゴムスポンジロール 粘着付 - WAKI(和気産業)ゴムスポンジロール 粘着付 - WAKI(和気産業)ゴムスポンジロール 粘着付 - WAKI(和気産業)
(5件のレビュー)

強度があり、クッション性がいい。
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。

材質天然ゴム内容量1巻
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48636918N14-330MT330100030×100064-5077-58
オープン
259
285(税込)
当日出荷
48636927N14-350MT350100050×100064-5077-60
オープン
389
428(税込)
当日出荷
48636936N14-3100MT3--100×100064-5077-62
オープン
579
637(税込)
当日出荷
48636945N14-530MT5--30×100064-5077-64
オープン
279
307(税込)
当日出荷
48636954N14-550MT5--50×100064-5077-66
オープン
429
472(税込)
当日出荷
48636963N14-5100MT51001000100×100064-5077-68
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48636963
2020-08-27
用途: 機器のすべり止め

機器のすべり止めに購入いたしましたが、
思ったより柔らかくて、圧力に負けてしまいました。

対象商品 : 48636927
2020-02-20
用途: バイクのリヤボックス取り付け
その他業種

バイクのリヤボックス底面に貼り、取り付けに使用しました。ボックスがしっかりホールドでき、走行時の音やショックが低減されました。ゴムシート利用と比較すると、価格が圧倒的に安く接着剤も不要なのがメリットです。

1が参考にしています
対象商品 : 48636918
2019-09-30
用途: 駐車場のグレーチングに取り付けました。
医療・福祉・介護関連業

駐車場から出庫するたびにカチンカチンとの音が気になっていましたがグレーチングの設置麺に装着した結果、消音効果はとても満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 48636927
2020-01-25
用途: 鉄と鉄の間にて消音の為に使用

厚さはいいがもう少し硬くて、長さも選択できればもっといい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 48636918
2019-10-23
用途: サッシ、網戸の隙間風対策

私の場合、3mmでは薄すぎで、5mmでは厚すぎでした。厚さ4mmが欲しいところ。
スポンジは、硬めです。粘着付きなので作業性はとても良いです。
価格も適正です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする