セルダンパー

セルダンパー - WAKI(和気産業)セルダンパー - WAKI(和気産業)セルダンパー - WAKI(和気産業)セルダンパー - WAKI(和気産業)セルダンパー - WAKI(和気産業)セルダンパー - WAKI(和気産業)セルダンパー - WAKI(和気産業)セルダンパー - WAKI(和気産業)

騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。
優れたダンピング効果により振動を低減できます。
汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。
洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。

厚さ(mm)5材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)内容量1枚
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
使用荷重(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
使用荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48636972BF150-51010100×10012~25相当(室外機、コンプレッサーなど)64-5077-85
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
48636988BF150-53350330×50012~25相当(室外機、コンプレッサーなど)64-5077-84
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
48636997BF300-51010100×10025~60相当(大型室外機、コンプレッサーなど)64-5077-87
オープン
319
351(税込)
9日以内出荷
48637015BF500-51010100×10060~160相当(中・小型洗濯機、冷蔵庫など)64-5077-89
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
48637024BF500-53350330×50060~160相当(中・小型洗濯機、冷蔵庫など)64-5077-88
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
48637033BF700-51010100×100160~300相当(大型洗濯機など)64-5077-91
オープン
479
527(税込)
取扱停止中
48637042BF700-53350330×500160~300相当(大型洗濯機など)64-5077-90
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
48637006BF300-53350330×50025~60相当(大型室外機、コンプレッサーなど)64-5077-86
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする