曜日別特売

中型ステンレス製上皿自動秤

中型ステンレス製上皿自動秤 - 高森コーキ
(1件のレビュー)

細かな部品までステンレスだからサビずに精度も長持ち。
使って便利な「めやす針」シール付き。

目盛(mm)160計量皿形状内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48637252SA-500S5002180×180149×235×2001492352001500
15,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
48637268SA-1S10005180×180149×235×2001492352001500
15,000
取扱い終了
返品不可
48637277SA-2S200010180×180149×235×2001492352001500
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48637252
2020-10-04
用途: 漬物の計量時に使用している
製造業

デジタルはかりも使用しているが、ちょっとした計量にぴったりです。水がかかっても大丈夫なため、掃除がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする