AIR MASTER
プラグ付細軸ロングノズル
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)真鍮
全長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638397
AM-CPN-001
約550
約2.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
48638406
AM-CPN-002
約350
約2.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48638503
AM-CPN-012
約150
約3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください