AIR MASTER
プラグ付風量増量強力ノズル
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
ノズル長(mm)
約105
ノズル口径(Φmm)
約16
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)アルミ
全長(mm)
-
質量(g)
約70
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638442
AM-CPN-006
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください