AIR MASTER
プラグ付エアー流量調節ノズル
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
エアー流量の調整ができるノズルです。
ノズル長(mm)
約58
ノズル口径(Φmm)
約2
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)真鍮
全長(mm)
-
質量(g)
約35
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638476
AM-CPN-009
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください