AIR MASTER
プラグ付ゴムボート用エアー充填ノズル
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)
約70
ノズル口径(Φmm)
約2
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)真鍮
全長(mm)
-
質量(g)
約30
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638485
AM-CPN-010
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください