AIR MASTER
プラグ付ボール用エアー充填ノズル
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)
約75
ノズル口径(Φmm)
約0.6
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)真鍮・ステンレス
全長(mm)
-
質量(g)
約25
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638494
AM-CPN-011
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください