AIR MASTER
プラグ付樹脂製幅広ノズル
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)
約60
ノズル口径(Φmm)
約1×28
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)樹脂・真鍮
全長(mm)
-
質量(g)
約20
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638537
AM-CPN-015
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください