AIR MASTER
プラグ付ワイドフラットノズル1型
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)
約115
ノズル口径(Φmm)
約0.8×16穴
接続口
20型プラグ
材質
(ノズル本体)ABS樹脂
全長(mm)
-
質量(g)
約40
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638607
AM-CPN-022
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください