AIR MASTER
エアーダスターガン用カップリングソケット
お手持ちのエアダスターガンをカップリング式エアダスターガンに変える事ができるカップリングソケットです。
材質
(本体)真鍮・スチール
全長(mm)
約30
質量(g)
約30
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
-
ノズル口径(Φmm)
-
接続口
20型プラグ用ソケット×G1/8オネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638625
AM-CPS1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください