AIR MASTER
カップリング対応3pcプラグ
お手持ちのノズルをカップリング式エアダスター対応ノズルに変える事ができるプラグです。
プラグ3ヶ、中間ニップルジョイント1ヶが入ったセット品になります。
接続口
G1/8メネジ×20型プラグ
TV-8メネジ×20型プラグ
材質
スチール・真鍮
全長(mm)
約30、(中間ジョイント付):約41
質量(g)
約60
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル長(mm)
-
ノズル口径(Φmm)
-
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638634
AM-CPP3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください