AIR MASTER
ロング&ロングダスターガン
ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるエアダスターです。
手の届かなかった高所のブローに最適。
商品重量が比較的軽いのも作業の負担を軽くします。
ノズル長(mm)
-
ノズル口径(Φmm)
約3.7
接続口
20型プラグ
材質
(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮
全長(mm)
約880~1450
質量(g)
約215
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638643
AM-850E
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください