AIR MASTER
ロング&ロングノズル
ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるロングノズルです。
お手持ちのエアダスターガン(ノズルネジサイズG1/8)等に接続して御使用して頂けます。
手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm)
-
ノズル口径(Φmm)
約3.7
接続口
G1/8オネジ
材質
(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮
全長(mm)
約705~1275
質量(g)
約145
軸長(mm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638652
AM-850ACP
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください