アナログテンキー式セキュリティカート

アナログテンキー式セキュリティカート - 金沢車輌アナログテンキー式セキュリティカート - 金沢車輌

頑丈なメッシュパネルで盗難・紛失を防ぎます。
カゴ車初!テンキー採用。
アナログテンキー採用により鍵持出不要。
電池交換も不要で安全に積載物の保管が可能。
暗証番号は変更可能。
ネスティング収納。
L字に折りたたむことで、省スペース化に貢献。
複数台を重ねて収納することも可能。

用途
高額商品の保管・運送に!
お預かりしたお客様のお荷物管理に!
材質(荷台)スチール材質(本体)スチールブラック車輪径(Φmm)150耐荷重(kg)500ストッパーキャスター数4内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
車輪径(Φmm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
材質(荷台)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48638686SH-29LN-806017500150800×600×1700スチールスチール
オープン
179,800
197,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48638695SH-29LN-856517500150850×650×1700スチールスチール
オープン
179,800
197,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48638704SH-29LN-1180175001501100×800×1700スチールスチール
オープン
179,800
197,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする