アナログテンキー式セキュリティカート用専用中間棚

アナログテンキー式セキュリティカート用専用中間棚 - 金沢車輌
耐荷重(kg)(1枚当たり)100材質(天板)スチール仕様最大3枚設置可能ブラック材質(本体)スチール内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48638713SH-29LN-8060-Shelf(L)800×(W)600
オープン
7,598
8,358(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48638722SH-29LN-8565-Shelf(L)8500×(W)650
オープン
8,698
9,568(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48638738SH-29LN-1180-Shelf(L)1100×(W)800
オープン
11,980
13,178(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする