曜日別特売

PROTEKT 迷彩安全ショートブーツ

PROTEKT 迷彩安全ショートブーツ - ケイワーク
(1件のレビュー)

脱ぎ履きしやすい、総丈25cm(Lサイズ)のショートブーツです。
独特の迷彩柄で個性的なデザインに仕上げました。
つま先に鋼製の先芯が入っており、重量物の落下による事故から足を守ります。
ソールは耐滑性に優れた素材を使用し、地面をしっかり掴む形状とすることで濡れた地面での転倒を防ぎます。
吸汗・速乾に優れたドライ裏地が貼り付けてあり、足の蒸れによる不快感を軽減します。
幅約1.5cmの反射テープを覆い口周りに使用し、夜間の視認性を確保します。

迷彩材質(先芯)材質(胴部)ゴム、(裏材)ポリエステル形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)ゴム材質(裏地)ポリエステル靴タイプショートブーツ内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48640262SB-20M735
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
48640278SB-20L777
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
48640287SB-20LL820
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
48640296SB-20XL860
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48640278
2017-03-02
用途: 雪・雨の日に使用してます
有限会社旭飛

足にぴったりで履きやすく軽いので作業等に優れています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする