曜日別特売

ワイルドウルフ 耐アルカリ鉄芯長靴

ワイルドウルフ 耐アルカリ鉄芯長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]ワイルドウルフ 耐アルカリ鉄芯長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]ワイルドウルフ 耐アルカリ鉄芯長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]ワイルドウルフ 耐アルカリ鉄芯長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

セメントや石灰などはアルカリ性であり、故にゴムとの相性が比較的悪く、ゴムの劣化 ・ 腐食が進行しやすい(加水分解)性質です。 本品は、特殊配合ゴムにより、劣化しにくく、セメント作業などに適した長靴です。
セメントや石灰などアルカリ性に強い
セメントや泥を落としやすいロール底
カバー部反射テープ付き
脱ぎやすい踵部キック付き

機能耐アルカリ性形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)特殊合成ゴム材質(ソール)特殊合成ゴムJIS規格JIS S種相当材質(先芯)鋼(JIS規格 S種相当)靴タイプ長靴内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48640603RTA-700025GRAY M(25.0)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
48640612RTA-700026GRAY L(26.0)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
48640628RTA-700027GRAY LL(27.0)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
48640637RTA-700028GRAY XL(28.0)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48640628
2021-12-16
用途: 農作業
農・林・水産業

草刈りをしても穴があくこともなく滑りにくく安定しています。
鉄芯も硬くないので履きやすいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする