曜日別特売

エグゼラックス エコ暖ポケット懐炉

エグゼラックス エコ暖ポケット懐炉 - メテックス
(6件のレビュー)

電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。
コンパクトで持ち運び簡単。
災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。

材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル質量(g)97使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8平均温度(℃)(表面)約42~50使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)オイル量(mL)(タンク許容)10~13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31274680EXHTSVPW
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48641057EXHTSVPW
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48641057
2022-05-20
用途: 冬場のポケット暖房
サービス業

来シーズン用に割引価格で購入
既に同品を持っているが予備追加購入
着火に少しコツが必要であるが
着火すれば安定の暖かさ
多めの燃料注入で24時間以上使用可能
良い商品である

2025-02-20
用途: カイロ
製造業

ライター用オイル使用。オイルの臭いが結構キツイ。
暖かさは問題ない。長時間同じ場所に当てておくと火傷する。
ズボンのポケットに入れていたら火傷した。
次はカイロ用ベンジンを試してみる。

対象商品 : 48641057
2017-02-05
用途: 屋外作業の防寒
サービス業

安価だったがやはり中国製で壊れてしまいました。
メーカーで無償交換してもらって、今は問題なく使えています。
熱くてなかなかいいです。

4が参考にしています
2023-12-08
用途: 屋外での作業時
農・林・水産業

使用3回目で壊れました。
本体側のパッキンが破れ分離します。

1が参考にしています
対象商品 : 48641057
2018-11-11
用途: 寒い全般
運輸・通信業

迷ってるなら買いです。驚きの暖かさではなく
驚きの熱さです。
ホッカイロ箱買いしてきましたが、カイロがバカバカしくて買えなくなりました。

3が参考にしています
対象商品 : 48641057
2018-01-22
用途: 野良作業
飲食業

着火に手間がかかる、1分程度で着火の確認が目視できればと思う、
作業中に体温が高くなると熱く感じたのでプラチナ媒体を外して消してしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする