歩数計 PD-645

歩数計 PD-645 - タニタ歩数計 PD-645 - タニタ歩数計 PD-645 - タニタ歩数計 PD-645 - タニタ歩数計 PD-645 - タニタ歩数計 PD-645 - タニタ歩数計 PD-645 - タニタ歩数計 PD-645 - タニタ
(3件のレビュー)

歩数のみを測定するシンプルな仕様
大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
感度調節機能付き
電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない

検出方式振り子式付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)材質ABS寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS質量(g)約30(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁精度±3%(振動試験機による)表示最小1歩~99999歩文字高(mm)約15使用電池CR2032保証期間1年電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48667903PD645BKブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48667912PD645WHホワイト
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48667928PD645PKピンク
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48667903
2026-01-27
用途: 主に万歩計として活用しています
教育・研究機関

以前使用していたものよりも、見やすく万歩計としては良い買い物だったと思います。

対象商品 : 48667928
2024-12-13
用途: 家事
サービス業

軽くて、クリップでしっかり挟めて、快適です。色もピンクがかわいくて気分が上がります。

対象商品 : 48667903
2020-10-24
用途: 健康管理
有限会社アスコ通信特機

ベルトに挟む力が強く知らない間に外れて落とすことが無くなりました。
操作もシンプルで扱いやすいです。
カバー付きだから誤ってリセットという事も無くなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする