ELPA
PPロック
タグ付けやつり下げに
全長(mm)
125
幅(mm)
3.8
色
アソート
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-10~80
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48668068
TUH-PR125(AS)
オープン
¥
237
¥
261
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください